Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Etui VE=10 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Etui VE=10 Farben
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Etui VE=10 Farben
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Etui VE=10 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB5681011
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/10-11
EAN/GTIN:
     4006381546157
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO Pen 68 brush
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien
  • Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling
  • Nass aquarellierbar und mischbar
  • Strichstärke: variabel
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett, dunkelblau, mittelgrau, schwarz, lila, karmin, hellrosa, gelb, laubgrün, türkisblau
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoffetui mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
10
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0686 kg
Clip vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
weiß/Schreibfarbe
Schreibfarbe:
violett
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Umweltzeichen:
CE
Zertifikat:
CE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 9,09*
€ 12,04*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 8,03*
€ 12,32*
1
€ 6,95*
ab € 8,56*
€ 13,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.