Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB568102120 Herst.-Nr.: 568/10-21-20 EAN/GTIN: 4006381584111 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO Pen 68 brush Etui -ARTY
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe, Ausführung: , Tinte auf Wasserbasis
- die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar
- Strichstärke: variabel
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: laubgrün, lila, ultramarinblau, karminrot, türkisblau, dunkelblau, apricot, gelb, ocker dunkel, mittelgrau, schwarz, violett
- Zertifikate und Zulassungen: CE
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 10 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 10 | Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0740 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | 10 Farben | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | laubgrün | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, brushpen, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift, max |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 9,13* | € 12,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,50* | € 13,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,08* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|