Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5681221 Herst.-Nr.: 568/12-21 EAN/GTIN: 4006381546096 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO Pen 68 brush
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien
- Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling
- Nass aquarellierbar und mischbar
- Strichstärke: variabel
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: lila, karmin, gelb, laubgrün, türkisblau, dunkelblau, violett, ultramarinblau, hellrosa, ocker dunkel, mittelgrau, schwarz
- Zertifikate und Zulassungen: CE
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0680 kg | Clip vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | weiß/Schreibfarbe | Schreibfarbe: | violett | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Fasermaler | Umweltzeichen: | CE | Zertifikat: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler 12er, brushpen, brushpen blau, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift, Pinselspitze |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 9,70* | € 13,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,15* | € 14,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,23* | € 15,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,80* | € 16,49* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,28* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|