Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Etui -Arty- VE=18 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Etui -Arty- VE=18 Stück
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Etui -Arty- VE=18 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB568182120
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/18-21-20
EAN/GTIN:
     4006381566940
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
  • Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO Pen 68 brush Etui -ARTY-
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien.
  • Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling.
  • Nass aquarellierbar und mischbar
  • Strichstärke: variabel
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: laubgrün
  • gelb
  • schwarz
  • karminrot
  • dunkelrot
  • türkisblau
  • preußischblau
  • apricot
  • ultramarinblau
  • hellgrün
  • smaragdgrün
  • dunkelblau
  • orange
  • violett
  • lila
  • ocker dunkel
  • mittelgrau
  • purpur
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 18 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
18
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1300 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
18 Farben
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
18 Stück
Schaftfarbe:
weiß/Schreibfarbe
Schreibfarbe:
18 Farben
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 16,29*
€ 23,69*
€ 5,50*
ab € 15,80*
€ 23,69*
€ 7,95*
ab € 16,57*
€ 24,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.