Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Pen 68 brush Arty VE=30 Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift Pen 68 brush Arty VE=30 Stifte
Filzstift Pen 68 brush Arty VE=30 Stifte
Artikel-Nr.:
     467-#STAB568303120
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/30-31-20
EAN/GTIN:
     4006381578110
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO Pen 68 brush Etui -ARTY
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe, Ausführung: , Tinte auf Wasserbasis
  • die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar
  • Strichstärke: variabel
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 30 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
30
Besonderheiten:
die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.5780 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
30 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
30 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, brushpen, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift, max
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,37*
€ 43,55*
€ 5,50*
ab € 30,41*
€ 43,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.