Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) VE=6 Stück Metalletui


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) VE=6 Stück Metalletui
Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) VE=6 Stück Metalletui
Artikel-Nr.:
     467-#STAB6806831
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6806/8-31
EAN/GTIN:
     4006381530347
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Pen 68 metallic
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe
  • Ausführung: Filzspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton.
  • Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1,4 mm (M)
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Silber (2x), Gold (1x), Kupfer (1x), metallic Blau (1x), metallic Grün (1x)
  • Packungs-Inhalt: Metalletui mit 6 Stiften (inkl. Aufhängelasche)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
5
Besonderheiten:
metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton.#Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.#Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
silber, gold, kupfer, metallic blau, metallic grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
silber
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo set fasermaler, fasermaler stabilo, fasermaler, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,19834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.