Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Zebrui türkis/weiß VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift Zebrui türkis/weiß VE=20 Stück
Filzstift Zebrui türkis/weiß VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB68200225
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-02-2-5
EAN/GTIN:
     4006381458139
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Zebrui
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut
  • Packungs-Inhalt: Kunststoffoxen (oval) in türkis/weiß mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.151 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 10,93*
€ 14,65*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,99*
ab € 12,02*
€ 15,19*
11 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 11,51*
€ 15,64*
1
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 19,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.