Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift Pen 68 ColorParade VE=20 Stiften


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Premium-Filzstift Pen 68 ColorParade VE=20 Stiften
Premium-Filzstift Pen 68 ColorParade VE=20 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB682003101
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-03-10-1
EAN/GTIN:
     4006381551212
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Pen 68 ColorParade
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung: Rundspitze
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen
  • Hohe Brillanz und Leuchtkraft
  • Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig
  • Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoff-Klappbox für die gezielte Entnahme einzelner Farben, in je 5 x anthrazit/pink und anthrazit/hellblau mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20 Farben
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.231 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
20 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
weiß/Schaftfarbe
Schreibfarbe:
20 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 128,49*
€ 175,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,7564*
€ 197,1264*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,31*
€ 208,6189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,09*
€ 207,1671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,73*
€ 197,2187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,84*
€ 166,4096
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 135,55*
€ 161,3045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,49*
€ 152,9031
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.