Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Pen 68 ColorParade lila/gelb VE=20 Stifte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzstift Pen 68 ColorParade lila/gelb VE=20 Stifte
Filzstift Pen 68 ColorParade lila/gelb VE=20 Stifte
Filzstift Pen 68 ColorParade lila/gelb VE=20 Stifte
Artikel-Nr.:
     467-#STAB68200402
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-04-02
EAN/GTIN:
     4006381458474
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Pen 68 ColorParade
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung:
  • Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • geruchsneutral,
  • farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoff-Klappbox, für die gezielte Entnahme einzelner Farben, in lila/gelb mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.2270 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
20 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 1 mm, fasermaler stabilo, fasermaler, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift, max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,94*
€ 108,2186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,76*
€ 103,2444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,09*
€ 91,7371
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,73*
€ 88,9287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,95*
€ 76,1005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.