Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Bossparade Display Set mit 4 Boss Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Bossparade Display Set mit 4 Boss Original
Textmarker Bossparade Display Set mit 4 Boss Original
Artikel-Nr.:
     467-#STAB70044
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7004-4
EAN/GTIN:
     4006381377959
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
  • Textmarker STABILO BOSSparade Display
  • nachfüllbar
  • Strichstärke: 2-5 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
  • Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
  • unvergleichlicher Design-Klassiker, seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit, bis zu 4 Stunden
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Farbe: gelb, grün, orange, pink
  • Packungs-Inhalt: Set aus Kunststoff mit 4 STABILO BOSS Original
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
4 Farben
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
4 Farben
Schreibfarbe:
4 Farben
Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, 7004, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,63*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 5,59*
1
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 6,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.