Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB7680421 Herst.-Nr.: 768/04-21 EAN/GTIN: 4006381589994 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO Pen 68 MAX Etui ARTY
- ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen
- Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88
- Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe
- Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
- Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis - ideal auch für Aquarell-Effekte
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, geruchsneutral
- Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm
- Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 4 Stiften
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 4 | Besonderheiten: | ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte | Bruttogewicht: | 0.0640 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | 4 Farben | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Produktgruppe: | STAB768 | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Keilspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1, 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift, max |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,76* | € 6,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,93* | € 6,43* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,03* | € 6,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,09* | € 7,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,66* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|