Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB76817 Herst.-Nr.: 768/17 EAN/GTIN: 4006381569439 |
| |
|
| | |
| - Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO Pen 68 MAX
- ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen
- Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88
- Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe
- Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
- Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis - ideal auch für Aquarell-Effekte
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: erika, geruchsneutral
- Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm
- Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
- Material des Schaftes: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte | Bruttogewicht: | 0.0150 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | erika | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Produktgruppe: | STAB768 | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | erika | Spitzenart: | Keilspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1, 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift, max |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,98* | € 1,88* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,05* | € 1,95* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,09* | € 2,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,07* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|