| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STABB14892 Herst.-Nr.: B-14892 EAN/GTIN: 4006381148924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Textmarker STABILO BOSS ORIGINAL
- nachfüllbar
- schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: 2 - 5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971
- Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Farbe: gelb
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte VE=4 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.095 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Farbname: | Gelb | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | gelb | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |