Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller worker+ medium 0,5 mm blau Blisterkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenroller worker+ medium 0,5 mm blau Blisterkarte
Tintenroller worker+ medium 0,5 mm blau Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#STABB1979810
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-19798-10
EAN/GTIN:
     4006381197984
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
  • Tintenroller STABILO worker+ medium
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • Ausführung Mine: unverwüstliche Spitze (aus Neusilber) für ein extrem sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier, 0,5 mm, blau
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: die rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft ist aus Polypropylen, rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft
  • Material des Clips: Metall
  • mit weiterentwickelter Technologie.
  • Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Farbe des Schaftes: orange
  • Packungs-Inhalt: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit weiterentwickelter Technologie. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0,5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5 mm blau, rollerballminen stabilo, rollerballmine 0,5 mm, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, Tintenzeichner, worker, worker+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.