| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STABB4199010 Herst.-Nr.: B-41990-10 EAN/GTIN: 4006381419901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tintenroller STABILO worker+ colorful
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- Ausführung Mine: Neusilber-Spitze für ein extrem sanftes Schreibgefühl.
- Akkurates Schriftbild auf jeder Papier-Qualität, 0,5 mm, blau
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
- Ausführung Stift: Polypropylen, rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft
- Material des Clips: Metall
- mit weiterentwickelter Technologie.
- Kappe am Stiftende aufsteckbar
- Farbe des Schaftes: blau
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | mit weiterentwickelter Technologie. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe: | blau | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,5 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5 mm blau, rollerballminen stabilo, rollerballmine 0,5 mm, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, Tintenzeichner, worker, worker+ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |