| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STABB5060010 Herst.-Nr.: B-50600-10 EAN/GTIN: 4006381506007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Textmarker STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
- nachfüllbar
- schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: 2 + 5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
- Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Farbe: pudriges Gelb, Schimmer von Lila, Hauch von Minzgrün
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte VE=3 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.096 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | 3 Farben | Farbname: | pudriges Gelb, Schimmer von Lila, Hauch von Minzgrün | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 3 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | 3 Farben | Strichbreite: | 2, 5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |