| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STABB515643 Herst.-Nr.: B-51564-3 EAN/GTIN: 4006381515641 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbuddy
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (IridiumKorn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
- Material des Schaftes: ABS (Kunststoff)
- Ausführung der Griffzone: SoftGriffzone aus rutschfestem Material sowohl für Rechts als auch für Linkshänder geeignet
- Ausführung Clip: Kunststoff, dunkelblau
- Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar
- Ausführung der Feder: eingefasste Feder (A) zum Schutz vor blauen Fingern
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Farbe des Schaftes: dunkelblau/hellblau
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | A | Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Farbe: | dunkelblau/hellblau | Farbe des Clips: | dunkelblau | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | dunkelblau/hellblau | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | GPSR: | Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Schwanweg, 1, 90562, Heroldsberg, Deutschland, www.stabilo.com, info@stabilo.com, +49 911 567 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller linkshänder, schreiblernfüller stabilo, schreiblernfüller, easy, easybuddy, easystart, Füllhalter, Stabilo |
| | |
| |