Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) Silber + Gold VE=2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) Silber + Gold VE=2 Stück
Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) Silber + Gold VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STABB5304410
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-53044-10
EAN/GTIN:
     4006381530446
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Pen 68 metallic
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe
  • Ausführung: Filzspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton.
  • Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1,4 mm (M)
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Silber, Gold
  • Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 2 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
2
Besonderheiten:
metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton.#Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.#Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
silber, gold
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
2 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
silber
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, fasermaler silber, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.