Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) Gold/Silber/Kupfer VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) Gold/Silber/Kupfer VE=3 Stück
Fasermaler Pen 68 metallic 1,4mm (M) Gold/Silber/Kupfer VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STABB5304610
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-53046-10
EAN/GTIN:
     4006381530460
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Premium-Filzstift STABILO Pen 68 metallic
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe
  • Ausführung: Filzspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
  • metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton.
  • Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.
  • Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
  • Strichstärke: 1,4 mm (M)
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Gold, Silber, Kupfer
  • Packungs-Inhalt: Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
3
Besonderheiten:
metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton.#Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.#Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
gold, silber, kupfer
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
2 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
gold
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, fasermaler gold, 68, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.