| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STABB539283 Herst.-Nr.: B-53928-3 EAN/GTIN: 4006381539289 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbuddy
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
- Material des Schaftes: ABS (Kunststoff)
- Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
- Ausführung Clip: Kunststoff, koralle
- Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar
- Ausführung der Feder: A
- empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre
- Farbe des Schaftes: koralle/rot
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | A | Bruttogewicht: | 0.0319 kg | Farbe des Clips: | koralle | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Motiv: | Easybuddy | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Füller, 1 Patrone | Schaftfarbe: | koralle/rot | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |