| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STABB551465 Herst.-Nr.: B-55146-5 EAN/GTIN: 4006381551465 |
| |
|
| | |
| - Füller STABILO Flow -ACTIVE-
- Material der Schreibfeder: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: ergonomisch
- Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz
- das elegant-schlichte Design macht den -ACTIVE- zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro
- Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen
- Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen
- Nachfüllbar mit 2 kleinen Standardpatronen
- Ausführung der Feder: M
- empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.0260 kg | Farbe des Clips: | schwarz | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Motiv: | Flow Active | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Füller, 1 Patrone | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | GPSR: | Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Schwanweg, 1, 90562, Heroldsberg, Deutschland, www.stabilo.com, info@stabilo.com, +49 911 567 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: active, Flow, Füllhalter, Schulfüller, Stabilo |
| | |
| |