Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Blister mit 3 Stiften


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Blister mit 3 Stiften
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Blister mit 3 Stiften
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Blister mit 3 Stiften
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Blister mit 3 Stiften
Premium-Filzstift mit Pinselspitze Pen 68 brush Blister mit 3 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STABB5543610
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-55436-10
EAN/GTIN:
     4006381554367
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO Pen 68 brush
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien
  • Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling
  • Nass aquarellierbar und mischbar
  • Strichstärke: variabel
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: lila, mittelgrau, schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
3
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0257 kg
Clip vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
weiß/Schreibfarbe
Schreibfarbe:
lila
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Fasermaler
Umweltzeichen:
CE
Zertifikat:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, brushpen, Fasermaler, Faserstift, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfasermaler, Malstift, Pinselspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,93*
€ 42,7567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.