Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STABB566773 Herst.-Nr.: B-56677-3 EAN/GTIN: 4006381566773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO Easygraph S Schul-Set
- Ausführung der Schaftform: Dreikantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- für Linkshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende.
- Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung.
- Minendurchmesser 2,2 mm.
- Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC-zertifiziertem Holz
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: pink
- Bezeichnung der Härte: HB
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Set mit 2 Stiften + 1 Spitzer (STABILO Easysharpener) + 1 Radierer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende.#Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung.#Minendurchmesser 2,2 mm.#Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC-zertifiziertem Holz | Bruttogewicht: | 0.1120 kg | Form: | dreikant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Packungsinhalt: | 2 Stifte, 1 Spitzer, 1 Radierer | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | pink | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | FSC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,89* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,93* | € 9,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,43* | € 10,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|