| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STABB568943 Herst.-Nr.: B-56894-3 EAN/GTIN: 4006381568944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbirdy Pastel Edition
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar
- Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
- Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material
- Ausführung Clip: Kunststoff, blau
- in ergonomischem Design - speziell für Linkshänder.
- Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur.
- Eingefasste Feder zum Schutz vor blauen Fingern.
- Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung
- Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M.
- In 3 Winkeln einstellbar - für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Farbe des Schaftes: blau/hellblau
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar) + Spezialwerkzeug zum Federwechsel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.0327 kg | Farbe: | blau/hellblau | Farbe des Clips: | blau | Händigkeit: | Linkshänder | Kolbenfüllmechanik: | nein | löschbar: | ja | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | Motiv: | Easybirdy | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stift, 1 Patrone | Schaftfarbe: | blau/hellblau | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |