| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STABB5730410 Herst.-Nr.: B-57304-10 EAN/GTIN: 4006381573047 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Textmarker STABILO swing cool Pastel
- Strichstärke: 1 + 4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tamponspeichersystem
- STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Clip vorhanden
- Farbe: sortiert
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 2 Stiften
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.030 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | rosa, grau | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 2 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Strichbreite: | 1,0-4,0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 1mm/4mm, highlighter, stabilo highlighter, Boss, Heileiter, Highliter, Markierstift, Textmarkerstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |