Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STABB593353 Herst.-Nr.: B-59335-3 EAN/GTIN: 4006381593359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbirdy Pastel Edition
- Feder in 3 Winkeln einstellbar - für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen.
- Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur.
- Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar
- Standardpatrone
- Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn).
- Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar)
- Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
- Farbe des Schaftes: aqua grün/mint, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, blau
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | A | Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen.#Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur.#Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | Bruttogewicht: | 0.0315 kg | Farbe: | blau | Farbe des Clips: | blau | Händigkeit: | Linkshand | Marke: | Stabilo | Motiv: | mint | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Schreibgerät, 1 Patrone | Schaftfarbe: | aqua grün/mint | Schreibfarbe: | königsblau, löschbar | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 10,16* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,78* | € 16,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 47,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|