| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE100A8B Herst.-Nr.: 100A-8B EAN/GTIN: 4007817035184 |
| |
|
| | |
| - Aquarellstift Staedtler Mars Lumograph aquarell
- Ausführung der Schaftform: sechskant
- Farbe des Schaftes: blau
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 7 mm
- Wasservermalbar
- Stärke der Mine: 2.5
- Schreibfarbe der Mine: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Wasservermalbar | Bruttogewicht: | 0.0053 kg | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | schwarz | Härtegrad: | 8B | Länge: | 176 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Farbstift | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, aquarellstift schwarz, zeichenbleistift, aquarellstifte staedtler, Aquarell, Aquarell-Buntstift, AquarellBuntstift, Aquarellstift, Buntstift, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstler-Farbstift, KünstlerAquarellstift, KünstlerFarbstift, Künstlerquarellstift, Künstlerstift |
| | |
| |