| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE1105B Herst.-Nr.: 110-5B EAN/GTIN: 4007817105474 |
| |
|
| | |
| - Bleistift tradition
- Ausführung der Schaftform: Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Minen, leicht radierbar und spitzbar
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: schwarz-rot
- Bezeichnung der Härte: 5B
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Minen, leicht radierbar und spitzbar | Bruttogewicht: | 0.0040 kg | Farbe: | schwarz-rot | Form: | sechskant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | 5B | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Radierer auswechselbar: | nein | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | rot/schwarz | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte, Bürobleistift, Holzbleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, tradition, Zeichenstift |
| | |
| |