Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Noris 2B 2 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bleistift Noris 2B 2 Stück auf Blisterkarte
Bleistift Noris 2B 2 Stück auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#STAE1200BK2D
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-0 BK2D
EAN/GTIN:
     4007817119037
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
  • Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
  • Noris Bleistift
  • Ausführung der Schaftform: Sechskantform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 176 mm
  • Farbe des Schaftes: gelb- schwarz
  • Bezeichnung der Härte: 2B
  • Packungs-Inhalt: 2 ST Noris Bleistifte, 2B auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
2B
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
lackiert
Länge:
176 mm
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
schwarz/gelb
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
PEFC
Wasserlack:
nein
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte, 120, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 2,17508*
€ 3,21508*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 3,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,165* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.