Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE125-36 Herst.-Nr.: 125-36 EAN/GTIN: 4007817123089 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstiftim klassischen Sechskantprofil
- Für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten beim Malen, Zeichnen und Aquarellieren mit Wasser und Pinsel
- Besonders weicher und satter Farbabstrich
- Exzellente Mischbarkeit der Farben
- Bruchsichere Mine
- Weicher, satter Farbabstrich
- Aquarellminen, können trocken und mit Wasser vermalt werden
- Gute Spitzbarkeit mit jedem Qualitäts-Metallspitzer
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0049 kg | Durchmesser: | 6 mm | Form: | sechskant | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | silbergrau | Schreibfarbe: | indigo | Stiftart: | Buntstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,58* | € 9,04002* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,9688* | € 9,42882* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|