Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE323-1 Herst.-Nr.: 323-1 EAN/GTIN: 4007817323021 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler mit druckgesicherter Spitze und ergonomischem Dreikant-Schaft für entpanntes Schreiben und Malen
- DRY SAFE: kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Die Tinte auf Wasserbasis ist auswaschbar aus den meisten Textilien
- Die Stifte entsprechen der EN 71
- Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
- Mit Clip
- PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
- Strichbreite: ca. 1.0 mm
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.0073 kg | Farbe: | gelb | GPSR: | STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosäckerstraße, 3, 90427, Nürnberg, Deutschland, www.staedtler.com, info@staedtler.com, +49 911 9365 0 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | gelb | Schreibfarbe: | gelb | Stiftart: | Fasermaler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 0,95* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,68* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|