Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE323-6 Herst.-Nr.: 323-6 EAN/GTIN: 4007817323106 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler mit druckgesicherter Spitze und ergonomischem Dreikant-Schaft für entpanntes Schreiben und Malen
- DRY SAFE: kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Die Tinte auf Wasserbasis ist auswaschbar aus den meisten Textilien
- Die Stifte entsprechen der EN 71
- Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
- Mit Clip
- PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
- Strichbreite: ca. 1.0 mm
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.0073 kg | Farbe: | violett | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | violett | Schreibfarbe: | violett | Stiftart: | Fasermaler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,50* | € 9,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,8662* | € 10,6862* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|