Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE32337 Herst.-Nr.: 323-37 EAN/GTIN: 4007817322314 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler triplus color
- Material des Schaftes: PP-garantiert langen Lebensdauer
- Farbe des Schaftes: in Tintenfarbe
- Ausführung: Clip vorhanden, stabile Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, brillante Farben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- efficient for ecology: DRY SAFE Tinte - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554), ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen, Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
- Strichstärke: ca. 1,0 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: kobalt blau
- Zertifikate und Zulassungen: EN71
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0070 kg | GPSR: | STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosäckerstraße, 3, 90427, Nürnberg, Deutschland, www.staedtler.com, info@staedtler.com, +49 911 9365 0 | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | kobalt blau | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,50* | € 9,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,8562* | € 10,7762* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|