Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler triplus color hautfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fasermaler triplus color hautfarben
Fasermaler triplus color hautfarben
Fasermaler triplus color hautfarben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE323430
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     323-430
EAN/GTIN:
     4007817321720
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler triplus color
  • Material des Schaftes: PP-garantiert lange Lebensdauer
  • Farbe des Schaftes: in Tintenfarbe
  • Ausführung: Clip vorhanden, stabile Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, brillante Farben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology: DRY SAFE Tinte - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554), ergonomischer Dreikantschaft für entspanntes Schreiben und Malen, Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
  • Strichstärke: ca. 1,0 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: hautfarben
  • Zertifikate und Zulassungen: EN71
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
hautfarben
Schreibfarbe:
hautfarben
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, 323, color, Farbstift, Faserstift, Malstift, triplus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,51*
€ 9,08*
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 6,8362*
€ 10,7362*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.