Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbox Fasermaler Noris Club 12 Farben a 12 Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulbox Fasermaler Noris Club 12 Farben a 12 Stifte
Schulbox Fasermaler Noris Club 12 Farben a 12 Stifte
Artikel-Nr.:
     467-#STAE325C144
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     325 C144
EAN/GTIN:
     4007817325025
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Schulbox Fasermaler Noris Club
  • Das Class Pack besteht aus einem blauen Unterteil mit Kartoneinteilung für 12 Fasermaler je Farbe und 12 unterschiedlichen Farben
  • Deckel mit fett aufgedrucktem Etikett
  • Inhalt: je 12 Fasermaler der Farben gelb, orange, rot, pink, dunkelblau, hellblau, hellgrün, dunkelgrün, braun, grau, schwarz
  • Linienbreite 1mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
auswaschbar:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
12 Farben
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,63*
€ 30,41*
€ 5,50*
ab € 23,73*
€ 33,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.