Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris Club 326 Klassensatz mit 100 Stiften in sortierten Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Noris Club 326 Klassensatz mit 100 Stiften in sortierten Farben
Fasermaler Noris Club 326 Klassensatz mit 100 Stiften in sortierten Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE326C100
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326 C100
EAN/GTIN:
     4007817326008
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler Noris Club 326
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: stabile, eindrucksichere Spitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis, auswaschbar, n
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • efficient for ecology, Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
  • Strichstärke: ca. 1,0 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: -1 gelb, -2 rot, -3 blau, -30 lichtblau, -4 orange, -4 orange, -5 grün, -51 gelbgrün,, -6 grün, -76 v.-Dyke-Braun, -9 schwarz
  • Packungs-Inhalt: Klassensatz mit 100 ST sortierten Farben
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.776 kg
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
10 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,67*
€ 39,84*
€ 5,50*
ab € 31,32*
€ 45,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.