Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris 326 ca. 1,0mm VE=20 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Noris 326 ca. 1,0mm VE=20 Farben
Fasermaler Noris 326 ca. 1,0mm VE=20 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAE326C20
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326 C20
EAN/GTIN:
     4007817088234
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler Noris Fasermaler 326
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Tintenfarbe, Ausführung:
  • stabile Spitze
  • Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis
  • auswaschbar: nein
  • Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
  • Strichstärke: ca. 1,0 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: -4 orange, -5 grün, -51 gelbgrün, 1 gelb, 10 lichtgelb, 2 rot, 20 magenta, 23 bordeauxrot, 3 blau, 30 lichtblau, 37 cyan, 38 seegrün, 4 orange, 43 hautfarben, -6 grün, -76 v.-Dyke-Braun, -9 schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: EN71
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 20 Fasermalern in sortierten Farben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
20
Besonderheiten:
Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.1750 kg
Clip vorhanden:
nein
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
in Tintenfarbe
Schreibfarbe:
-4 orange, -5 grün, -51 gelbgrün,
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,24*
€ 8,52*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 8,78*
1
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 11,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.