| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE328BKP48 Herst.-Nr.: 328-B KP48 EAN/GTIN: 4007817022887 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler Noris jumbo in ergonomischer Dreikantform
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Ausführung: Rundspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Kappe mit Atemluftkanal
- Strichstärke: ca. 3mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb, orange, rot, magenta, violett, blau,, hellblau, grün, hellgrün, braun, grau,, schwarz
- Packungs-Inhalt: Kartonköcher mit 48 Stück, je 4 x gelb, orange, rot, magenta, violett, blau, hellblau, grün, hellgrün, braun, grau, schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.54 kg | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | 12 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler 3mm, fasermaler, fasermaler gelb, 328, Club, Dreikant, Dreikant-Stift, DreikantStift, Farbstift, Faserstift, jumbo, Malstift, Noris, Stift |
| | |
| |