Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE334-20 Herst.-Nr.: 334-20 EAN/GTIN: 4007817334225 |
| |
|
| | |
| - Fineliner mit superfeiner, metallgefasster Spitze
- Ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
- DRY SAFE: Der Stift kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
- Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Tinte auf Wasserbasis
- Auswaschbar aus den meisten Textilien
- Mit Clip
- PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
- Strichbreite: ca. 0.3 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Dreikantform | Bruttogewicht: | 0.0073 kg | Farbe: | magenta | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | magenta | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinschreiber, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,53* | € 0,90* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,54* | € 0,93* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,58* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,57* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|