Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus ca. 0,3mm Celebration Set anniversary VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner triplus ca. 0,3mm Celebration Set anniversary VE=10 Stück
Fineliner triplus ca. 0,3mm Celebration Set anniversary VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334BK10TA
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 BK10TA
EAN/GTIN:
     4007817090879
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set staedler
  • Feinschreiber triplus fineliner 334 Dreikantiger Fineliner, Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze
  • ca. 0,3 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • 1 x 334-1, -4, -2, -20, -3, -34, -5, -51, -76, -9,
  • airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • auswaschbar aus den meisten Textilien
  • PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonblisterkarte mit 10 triplus fineliner in sortierten Farben, triplus anniversary
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
10
Ausführung der Griffzone:
ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
Besonderheiten:
airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0950 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
10 Farben
Farbname:
Celebration Set anniversary
für Schablone geeignet:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
10 Stück
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
10 Farben
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,17*
€ 6,05*
1
€ 5,50*
ab € 4,53*
€ 8,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
334 C25 TA
ab € 10,37*
Sonstiges
Staedtler
334 BK5 TA
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.