Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker triplus textsurfer grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker triplus textsurfer grün
Textmarker triplus textsurfer grün
Artikel-Nr.:
     467-#STAE362-5
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     362-5
EAN/GTIN:
     4007817362051
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Textmarker mit angenehm weicher, variabler Spitze für sehr feines bis breites Hervorheben
  • Ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Markieren
  • Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • INKJET SAFE: alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke nicht
  • Lichtbeständige Pigmenttinte
  • Für Papier, Fax und Durchschreibesätze
  • Leuchttinte auf Wasserbasis
  • Mit Clip
  • PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer
  • Variable Strichbreite von ca. 1-4 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.0073 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Strichbreite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker grün 1-4mm, textsurfer classic highlighter, highlighter, 362, Marker, Markierstift, Textliner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
10
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,30*
2 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,33*
1 Tag
10
10
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,43*
1
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.