Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE362C450 Herst.-Nr.: 362 C-450 EAN/GTIN: 4007817188460 |
| |
|
| | |
| - Textmarker textsurfer triplus
- schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: ca. 1 - 4 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Leuchttinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Textmarker mit angenehm weicher, variabler Spitze für sehr feines bis breites Hervorheben
- Für Papier, Fax und Durchschreibesätze
- ergonomischer Dreikantschaft
- lichtbeständige Pigmenttinte
- Farbe des Schaftes: Entsprechend der Tintenfarbe
- Clip vorhanden
- Farbe: sand
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Textmarker mit angenehm weicher, variabler Spitze für sehr feines bis breites Hervorheben#Für Papier, Fax und Durchschreibesätze#ergonomischer Dreikantschaft#lichtbeständige Pigmenttinte | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0870 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | sand | GPSR: | STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosäckerstraße, 3, 90427, Nürnberg, Deutschland, www.staedtler.com, info@staedtler.com, +49 911 9365 0 | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | sand | Schreibfarbe: | sand | Strichbreite: | 1-4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,39* | € 13,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,2257* | € 14,1657* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,839* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|