Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAE362CSB10 Herst.-Nr.: 362 CSB10 EAN/GTIN: 4007817188545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Textmarker textsurfer triplus
- schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: ca. 1 - 4 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Leuchttinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Textmarker mit angenehm weicher, variabler Spitze für sehr feines bis breites Hervorheben
- Für Papier, Fax und Durchschreibesätze
- ergonomischer Dreikantschaft
- lichtbeständige Pigmenttinte
- Farbe des Schaftes: Entsprechend der Tintenfarbe
- Clip vorhanden
- Farbe: -100 sonnengelb,-405 pfirsich,-210 helles Karmin,-620 lavendel,-505 mint,-530 limettengrün,-305 himmelblau,-450 sand,-820 hellgrau,-9 schwarz
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in derSTAEDTLER Box
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Textmarker mit angenehm weicher, variabler Spitze für sehr feines bis breites Hervorheben#Für Papier, Fax und Durchschreibesätze#ergonomischer Dreikantschaft#lichtbeständige Pigmenttinte | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.1300 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | 10 Farben | Farbname: | -100 sonnengelb,-405 pfirsich,-210 helles Karmin,-620 lavendel,-505 mint,-530 limettengrün,-305 himmelblau,-450 sand,-820 hellgrau,-9 schwarz | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | gleich Schreibfarbe | Schreibfarbe: | sonnengelb, pfirsich, hellkarmin, lavendel, mint, limettengr | Strichbreite: | 1-4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, leuchtmarker 1-4mm, textsurfer classic highlighter, highlighter, 362, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 7,55* | € 10,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 7,63* | € 11,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 7,64* | € 11,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 8,16* | € 12,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,54* | € 13,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|