Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE444M113 Herst.-Nr.: 444 M11-3 EAN/GTIN: 4007817079140 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber triplus glorious gold
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Großraummine G2
- Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Metall
- Ausführung Clip: Metall, hochglanz
- Die STAEDTLER triplus Familie wird durch einen neuen,hochwertigen Kugelschreiber ergänzt
- Das Design des STAEDTLER triplus Druckkugelschreibers ist geprägt von Sachlichkeit und perfekter, Ergonomie
- Die Dreikantform lässt ihn gut in der Hand liegen, während der solide Metallkörper Wertigkeit ausstrahlt.Der besondere Reiz des triplus Druckkugelschreibers liegt in der, Gegensätzlichkeit von zeitlosem Design und modisch, peppigen Farben.
- Farbe des Schaftes: glorious gold, matt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibfunktionen: | 1 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Gegensätzlichkeit von zeitlosem Design und modisch, peppigen Farben. | Bruttogewicht: | 0.1040 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe: | glorious gold | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Importdatum: | 10.11.2022 | Marke: | Staedtler | Material: | Metall | Minensystem: | Großraummine G2 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | glorious gold, matt | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,90* | € 10,71* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,80* | € 11,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,19* | € 12,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,05* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|