Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAE474F023 Herst.-Nr.: 474 F02-3 EAN/GTIN: 4007817079294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Füllhalter (Patronenfüllsystem) triplus 474 roaring red F
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder
- Ausführung Tintenpatrone: Standard Tintenpatrone, blau
- Material des Schaftes: Metall
- Ausführung Clip: Metall, silber
- Das Design des STAEDTLER triplus Füllhalters ist geprägt von Sachlichkeit und perfekter Ergonomie
- Die Dreikantform lässt ihn gut in der Hand liegen, während der solide Metallkörper Wertigkeit ausstrahlt.
- Der besondere Reiz des triplus Füllhalters liegt in der Gegensätzlichkeit von zeitlosem, Design und modisch, peppigen Farben.
- Ausführung der Feder: Stahlfeder F
- Farbe des Schaftes: roaring red, matt
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück in der Faltschachtel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | F | Besonderheiten: | Design und modisch, peppigen Farben. | Bruttogewicht: | 0.1020 kg | Farbe: | rot | Farbe des Clips: | silber | Farbname: | roaring red | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Staedtler | Material: | Metall | Motiv: | triplus | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | roaring red, matt | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: füller, 474, Füllhalter, Patronenfüllhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 11,45* | € 17,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 11,49* | € 17,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,62* | € 19,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|