Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE474F113 Herst.-Nr.: 474 F11-3 EAN/GTIN: 4007817079263 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) triplus 474 glorious gold, F
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder
- Ausführung Tintenpatrone: Standard Tintenpatrone, blau
- Material des Schaftes: Metall
- Ausführung Clip: Metall, silber
- Das Design des STAEDTLER triplus Füllhalters ist geprägt von Sachlichkeit und perfekter Ergonomie
- Die Dreikantform lässt ihn gut in der Hand liegen, während der solide Metallkörper Wertigkeit ausstrahlt.
- Der besondere Reiz des triplus Füllhalters liegt in der Gegensätzlichkeit von zeitlosem, Design und modisch, peppigen Farben.
- Ausführung der Feder: Stahlfeder F
- Farbe des Schaftes: glorious gold, matt
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück in der Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | F | Besonderheiten: | Die STAEDTLER triplus Familie wird durch einen neuen,hochwertigen Füllhalter ergänzt. Das Design des STAEDTLER triplus Füllhalters ist geprägt von Sachlichkeit und perfekter Ergonomie.Die | Bruttogewicht: | 0.1020 kg | Farbe: | gold | Farbe des Clips: | silber | Farbname: | glorious gold | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Staedtler | Material: | Metall | Motiv: | triplus | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | glorious gold, matt | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 474, Füllhalter, Patronenfüllhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,52* | € 17,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,48* | € 17,06* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,49* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|