Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter TRX Edelstahlfeder M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter TRX Edelstahlfeder M schwarz
Füllhalter TRX Edelstahlfeder M schwarz
Füllhalter TRX Edelstahlfeder M schwarz
Füllhalter TRX Edelstahlfeder M schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAE476TRX9M
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     476TRX9 M
EAN/GTIN:
     4007817041833
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter (Patronenfüllsystem) STAEDTLER TRX
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: Standard Tintenpatrone, blau
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Aluminium eloxiert
  • Ausführung Clip: Aluminium natur eloxiert, silber
  • Dreikantform
  • Ausführung der Feder: Federbreite M, Schreibspitze mit Iridiumkorn und Staedtler Prägung.
  • Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
Dreikantform
Bruttogewicht:
0.0810 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
schwarz
Händigkeit:
beidhändig
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Staedtler
Material:
Aluminium
Motiv:
TRX
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, staedtler füller, füller, 476, Füllhalter, Patronenfüllhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.