Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmarker omnichrom nonpermanent weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trockenmarker omnichrom nonpermanent weiß
Trockenmarker omnichrom nonpermanent weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAE768N-0
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     768N-0
EAN/GTIN:
     4007817718483
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Markierwachsstift
Trockenmarker
  • Druckstift mit bequemer Einhandbedienung
  • Kein Spitzen erforderlich
  • Mine nach Gebrauch zum Schutz einschiebbar
  • Wasserlöslich
  • Abwaschbar von vielen glatten Flächen wie Kunststoff, Metall, Lack, Leder, etc.
  • Nachfüllbar mit Minen 218
  • Aus vielen Textilien auswaschbar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Farbname:
weiß
Form:
rund
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Mine versenkbar:
ja
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
weiß
Stiftart:
Farbstift
Strichbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Wachsmarkierstift, permanent marker weiß, permanent marker, trockenmarker lumocolor, 768N, Farbstift, Marker, wasserlöslich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 5,51*
1
€ 6,78*
ab € 3,74*
€ 6,34*
Lager 467
25
1
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,95*
1
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 8,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.