Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layoutmarker 8323 Metallic pen ca. 1- mm weiß/gold/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Layoutmarker 8323 Metallic pen ca. 1- mm weiß/gold/silber
Layoutmarker 8323 Metallic pen ca. 1- mm weiß/gold/silber
Artikel-Nr.:
     467-#STAE8323SBK3
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8323-S BK3
EAN/GTIN:
     4007817077856
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Layoutmarker STAEDTLER 8323 Metallic pen Blisterkarte
  • Ausführung: Rundspitze
  • Art der Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Clip vorhanden
  • Kappe umsteckbar
  • Zum deckenden Schreiben und Dekorieren auf hellen und dunklen Papieren sowie Karton
  • Ideal für Scrapbooking und Grußkarten
  • Kein Pumpen oder Schütteln notwendig
  • Von glatten Oberflächen wie Glas und Spiegel mit, einem feuchten Tuch leicht abwischbar
  • Linienbreite ca. 2.8 mm, Metallic Marker mit Kalligrafie-Spitze
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Strichstärke: ca. 1-2 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold, silber und weiß
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mir je 1x 8323-11, -81, -0
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
einem feuchten Tuch leicht abwischbar, Linienbreite ca. 2.8 mm, Metallic Marker mit Kalligrafie-Spitze, Verfügbar in 11 Farben, 3 Farben als Einzelstift erhältlich
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Bruttogewicht:
0.0480 kg
Clip vorhanden:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
gold, silber und weiß
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1-2 mm
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,08*
1
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.