Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 550g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Holzleim Express 550g
Holzleim Express 550g
Artikel-Nr.:
     467-#STAE9HPN10X
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9HPN10X
EAN/GTIN:
     4015000071994
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
  • Superschneller Holz- und Bastelleim
  • Schnell trocken in 5 Minuten
  • Frischer Leim mit Wasser entfernbar
  • Lösungsmittelfrei
  • Montageverleimung, z.B. Korpusverleimung
  • Fugenverleimung (Massivholz-, Anleimer und Brettfugen)
  • Furnier- und Kunststoffkantenanleimung,außer PVC-, ABS- und rückseitig unbehandelten bzw. ungeschliffenen Polyesterkanten
  • Flächenverleimung, z.B. Verleimung von HPL-Platten
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.62 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
550 g
Marke:
Ponal
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinongemisch 3:1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Holzkaltleim, Kaltleim, Kleber
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 8,97*
€ 10,76*
1
pro Flasche
€ 4,16*
ab € 9,30*
€ 12,10*
2 Tage
220
20
pro Flasche
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 12,31*
1
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 9,19*
€ 12,55*
Lager 467
16
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 9,87*
€ 12,72*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,72*
€ 15,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Flasche
1 Flasche enthält 550 Gramm (ab € 0,01795* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.